ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500532
品番
KY6-G2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(本体)
FC鋳鉄
材質
(フタ)C3771B
質量(kg)
6.5
寸法L(mm)
190
仕様
汎用品
形状
Y形
呼び径
40A
寸法H(mm)
112
流体温度(℃)
184以下
ハンドル形状
なし
塗装
内面:防錆油
適合流体
蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(網)
SUS
網目
60メッシュ
バルブ種類
ストレーナ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材