呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60