曜日別特売

RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード23500767品番RD14W-BL
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。

呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質要部:CAC406、SUS質量(kg)35.5材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品寸法L(mm)230寸法H(mm)434寸法A(mm)218寸法G(mm)95流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75取付姿勢垂直塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする