曜日別特売
CRJB1-180-F8BLS ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB1 SMC 23500795

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)180オートスイッチ種類F8B注文コード23500795品番CRJB1-180-F8BLS
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
揺動角度(°)180リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付接続ポート位置正面ポートサイズ1パターン(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする