WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード23501458品番WF22-F
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。

呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2形状ストレート質量(kg)7.9材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)141電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)35流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下Cv値20ポート径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする