曜日別特売
170-0093 ステルスエアクリーナーキット 純正(TC88/96/103)カバー/S&Sカバー使用 S&S 23502194

ステルスエアクリーナーキット 純正(TC88/96/103)カバー/S&Sカバー使用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1キット適合車種SPORTSTER 91-13 (純正CVキャブ適合)注文コード23502194品番170-0093
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カバーデザインを7種類から選択可能なハイフローエアクリーナーキット
S&S独自の構造である「スティンガーコーン」によりエアクリーナー内の空気の流れを整え効果的な吸気を実現しています。

適合車種SPORTSTER 91-13 (純正CVキャブ適合)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする