ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23504382
品番
GQ-1628WS-T BL
参考基準価格(税別)
¥171,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
R1/2(15A)
用途
戸建・集合住宅向け
性能
Q-TEC制御、水量サーボ
質量(kg)
15
タイプ
給湯専用
番号
(給水装置認証)OW1004
ヒーター(W)
(作動時)125
消費電力(W)(50/60Hz)
40/40、(待機時)3.0
機能
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX
リモコン
別売
給湯号数
16号
設置形態
PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
【給湯】33.4[28700]
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
9.81
関連資料:
名称寸法図(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません