画像準備中

ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23504398 品番0.00E+00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥171,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPG 給水・給湯接続R1/2(15A) 用途戸建・集合住宅向け 性能Q-TEC制御、水量サーボ 質量(kg)15 タイプ給湯専用 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)125 消費電力(W)(50/60Hz)40/40、(待機時)3.0 機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形) ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】33.4[2.39] グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23504398 0.00E+00 03932768 GQ-1628WS-T BL ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする