ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23507758
品番
01C4001
参考基準価格(税別)
¥403,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
給水・給湯接続
R3/4(20A)
用途
戸建・集合住宅向け
性能
PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)
31.5
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
番号
(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)
(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)
100/100、(待機時)3.6
機能
エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号
設置形態
屋内壁掛形/強制給排気形
ガス消費量(kW[kg/h])
【給湯】29.1[2.08]、【ふろ】11.6[0.829]、【同時】37.8[2.70]
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
9.81
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。