画像準備中

ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23508397 品番 01C1801
参考基準価格(税別)¥435,600 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
ガスの種類LPG 給水・給湯接続R3/4(20A) 用途戸建・集合住宅向け 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】36.5[2.61]、【ふろ】11.6[0.829]、【同時】47.5[3.39] グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする