※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1680 注文コード23509649 品番MY1CW16-1680
参考基準価格(税別)¥102,850 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など81種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)1680 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする