ガスの種類12A・13A
型L
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)20
タイプふろ専用
番号(給水装置認証)OW1006
機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
位置(給水)上部後方
給湯号数5.9号
設置形態浴槽内設置バランス形
ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】13.4[11500]、【ふろ】10.5[9000]
グリーン購入法適合
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)49.1