ガスバランス形ふろがま GUQ-5DBL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23511084 品番 001BE01
参考基準価格(税別)¥229,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ガスの種類LPG L 用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)20 タイプふろ専用 番号(給水装置認証)OW1006 機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(給水)上部後方 給湯号数5.9号 設置形態浴槽内設置バランス形 ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】13.4[0.96]、【ふろ】10.5[0.75] グリーン購入法適合 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分 最低作動水圧(kPa)49.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする