※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス風呂釜
ガスバランス形ふろがま GUQ-5DBL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23511093
品番
001BE11
参考基準価格(税別)
¥229,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
型
R
用途
集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
20
タイプ
ふろ専用
番号
(給水装置認証)OW1006
機能
シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(給水)上部後方
給湯号数
5.9号
設置形態
浴槽内設置バランス形
ガス消費量(kW[kg/h])
【給湯】13.4[0.96]、【ふろ】10.5[0.75]
グリーン購入法
適合
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)
49.1