ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス風呂釜
ガスバランス形ふろがま GUS-100D TU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23511136
品番
002BD11
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
型
R
用途
集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
17
機能
点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
浴槽内設置バランス形
ガス消費量(kW[kg/h])
【ふろ】9.8[0.70]
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分