桑名金属工業
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512116
品番
HM10KFS
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材