8VS16W-Z924 VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 オカムラ(岡村製作所) ホワイト色 上置き・下置き両用 錠付 23512475

VILLAGE VS収納 2枚引違い収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板2枚 注文コード23512475 品番8VS16W-Z924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,500
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

書類や資料の保管から検索性の高さまで、情報を効率よく活用する基本性能に加え、安全性を重視し、数々の機能を採用。地震対策にも配慮しています。
組み立てや解体ができるノックダウン構造なので、搬入や廃棄時にも便利です。

材質
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
種類引違い 付属品棚板2枚 質量(kg)33.5 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 仕様錠付 ホワイト 最大積載量(kg)50 棚段数3段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×351×988 色(本体)シルバー 色(扉)ホワイト 設置形態上置き・下置き両用 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1050
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする