8VS76L-Z924 VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) ホワイト色 上置き・下置き両用 錠付 23512518

VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板1枚 注文コード23512518 品番8VS76L-Z924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,700
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

書類や資料の保管から検索性の高さまで、情報を効率よく活用する基本性能に加え、安全性を重視し、数々の機能を採用。地震対策にも配慮しています。
2枚引違いに比べて開口部が広いため、中央の収納物や幅広い収納物の出し入れが簡単です。
組み立てや解体ができるノックダウン構造なので、搬入や廃棄時にも便利です。

材質
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×351×688 色(本体)シルバー 色(扉)ホワイト 付属品棚板1枚 仕様錠付 質量(kg)26.4 ホワイト 種類引違い 最大積載量(kg)50 棚段数2段 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段) 設置形態上置き・下置き両用 ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×750
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると手配できかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23512518 8VS76L-Z924 23512527 8VS76L-ZC24 VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) 1台 45,980
欠品中
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする