VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23512527 品番 8VS76L-ZC24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

書類や資料の保管から検索性の高さまで、情報を効率よく活用する基本性能に加え、安全性を重視し、数々の機能を採用。地震対策にも配慮しています。
2枚引違いに比べて開口部が広いため、中央の収納物や幅広い収納物の出し入れが簡単です。
組み立てや解体ができるノックダウン構造なので、搬入や廃棄時にも便利です。

材質
(本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×351×688 色(本体)ホワイト 色(扉)ホワイト 付属品棚板1枚 仕様錠付 質量(kg)26.4 ホワイト 種類引違い 最大積載量(kg)50 棚段数2段 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段) 設置形態上置き・下置き両用 ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×750
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると手配できかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,910 / 税込 ¥2,101
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする