VILLAGE VC33チェア

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード23512536 品番8VC33A-PC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レザーの質感とスタイリッシュなデザインが、ゆったりした心地よさを実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しないリラックス性の高い機構です。背は4段階で固定できます。
ガススプリングにより座面の高さを簡単に調節できます。(調節高55mmストローク)
ロッキング時の背もたれの反発力の好みや体格に合わせて調節し、適切な背当サポートを実現します。
ロッキング範囲の中の4段階のポイントでの固定ができ、静的な安定姿勢の実現を支援します。

色(張地)ブラック 全高(mm)1160〜1215 座面高さ(mm)460〜515 座面寸法(幅×奥行)(mm)530×465 本体質量(kg)25.6 材質(脚)アルミダイキャスト、(肘)アルミダイキャスト、(張材)本革・ウレタンレザー、(クッション)ウレタンフォーム、(キャスター)ナイロン双輪キャスター 幅(mm)640 質量(kg)25.6 ブラック 高さ(mm)1160〜1215 種類オフィスチェア 奥行(mm)665 肘掛あり 座高(mm)460〜515 ヘッドレストあり
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23512545
2023-08-29
用途:
パソコン 事務作業
製造業

一部合皮ですが、基本本革なので痛みが無く座りやすいのでとても良いです
2脚目購入しました
コスパの良い椅子だと思います

対象商品:
23512536
2022-12-01
用途:
事務所用
株式会社オーシャンパール 様 (卸売・小売業)

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする