呼び径(A)150
呼び径(B)6
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20
使用温度範囲(℃)-20〜80
最高使用圧力(MPa)2.5
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
形状フランジ
質量(kg)22
種類伸縮管継手
呼び径150
使用温度(℃)-20〜80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.5(25.5)
最高圧力(MPa)2.5
寸法d(Φmm)150
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
本体寸法(mm)長さ225
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10