TOZEN(トーゼン)
タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23513087
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
低反力
優れた耐久性
給水一次側に
呼び径(A)
32
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3
種類
伸縮管継手
呼び径
32
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
寸法d(Φmm)
32
本体寸法(mm)長さ
100
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材