Moto Locomotion
Moto Locomotionの ライダーズグッズ
Moto Locomotionの ライダーグッズオプション
Moto Locomotionの キーホルダー・ストラップ
モトロコモーション KAWASAKI純正エンブレムインサートウォレット 極太超ショートロープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514243
品番
MLM-KWZ140BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Kawasaki純正のショートピッチタンクエンブレムをインサートしたライダースウォレットです。
上質の牛革を使用し使い易いレイアウトです。カワサキファンには垂涎のアイテム。
色
ブラック
材質
牛革
寸法(cm)
19.3×9.
用途
札入れ&小銭入れ&カードケース
仕様
カード10枚対応 別縫製コインケース BKロープ付