IML・NY-U・IML-G 90L 90°エルボ (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514532 品番 I-90L-H
参考基準価格(税別)¥22,360 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)150 呼び径(mm)6 中心から端面までの距離 A(mm)135 中心から端面までの距離 B(mm)135 寸法A(mm)(管つき当たり部〜中心部)96 寸法B(mm)(管つき当たり部〜中心部)96 材質FC 形状90°エルボ 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする