IML・NY-U・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514584 品番 I-90LL-H
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)100 呼び径(mm)4 中心から端面までの距離 A(mm)132 中心から端面までの距離 B(mm)132 寸法A(mm)(管つき当たり部〜中心部)99 寸法B(mm)(管つき当たり部〜中心部)99 材質FC 形状90°大曲りエルボ 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする