伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML・NY-U・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514654
品番
I-90LL-H
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(mm)
3
中心から端面までの距離 A(mm)
106
中心から端面までの距離 B(mm)
106
寸法A(mm)
(管つき当たり部〜中心部)78
寸法B(mm)
(管つき当たり部〜中心部)78
材質
FC
形状
90°大曲りエルボ
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材