伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML・NY-U・IML-G COS-T 満水試験用掃除口付ソケット (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514688
品番
I-COS-T-H
参考基準価格(税別)
¥75,680
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(mm)
6
中心から端面までの距離 A(mm)
230
寸法A(mm)
152
材質
FC
形状
ソケット
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材