伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML CO-F CO栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514697
品番
I-IML-CO-F
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(mm)
4
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材