伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML CO-F CO栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514706
品番
I-IML-CO-F
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(mm)
5
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材