画像準備中

IML CO-F CO栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514715 品番 I-IML-CO-F
参考基準価格(税別)¥10,870 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び径(A)150 呼び径(mm)6 寸法A(mm)6 寸法B(mm)18 寸法C(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする