画像準備中

IML CO-F CO栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514742 品番 I-IML-CO-F
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)80 呼び径(mm)3 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする