画像準備中

IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514785 品番 I-IML-G2
参考基準価格(税別)¥44,450 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ 呼び径(A)200 呼び径(mm)8 寸法A(mm)317 寸法D1(mm)219.3 寸法D2(mm)216.6 寸法d1(mm)M16 寸法d2(mm)M14 寸法h3(mm)82.7 寸法L(mm)(継手間距離)221 寸法l1(mm)70 寸法l2(mm)120 寸法N(mm)24 寸法P(mm)266 寸法w1(mm)33 寸法W2(mm)32
注意
※COS-T、COS、その他の特殊本体はポンプアップには使えません。
※塩化ビニル管で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする