画像準備中

IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514855 品番 I-IML-J2
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ 呼び径(A)200 呼び径(mm)8 寸法D1(mm)220 寸法D2(mm)216.6 寸法d(mm)M14 寸法H(mm)7 寸法h1(mm)32 寸法h3(mm)82.7 寸法L(mm)80 寸法l1(mm)(継手間距離)155 寸法N(mm)24 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)5.4 寸法w1(mm)38 寸法W2(mm)23.8 長さA(mm)(短管)251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする