画像準備中

IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514864 品番 I-IML-J2
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ 呼び径(A)50 呼び径(mm)2 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)60.8 寸法d(mm)M8 寸法H(mm)4.2 寸法h1(mm)14.6 寸法h3(mm)39.8 寸法L(mm)50 寸法l1(mm)(継手間距離)81 寸法N(mm)10 寸法t1(mm)0.65 寸法t2(mm)4.1 寸法w1(mm)22 寸法W2(mm)13.8 長さA(mm)(短管)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする