画像準備中

IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23514882 品番 I-IML-J2
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ 呼び径(A)80 呼び径(mm)3 寸法D1(mm)91.7 寸法D2(mm)89.4 寸法d(mm)M10 寸法H(mm)5 寸法h1(mm)18.5 寸法h3(mm)48.4 寸法L(mm)60 寸法l1(mm)(継手間距離)97 寸法N(mm)12 寸法t1(mm)0.7 寸法t2(mm)4.3 寸法w1(mm)28 寸法W2(mm)17.8 長さA(mm)(短管)153 形状フランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする