伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
NYU フランジ セット (1口)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515083
品番
I-NY2-J
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ
呼び径(A)
50
呼び径(mm)
2
寸法D1(mm)
63
寸法D2(mm)
60.5
寸法d(mm)
M8
寸法H(mm)
4.2
寸法h1(mm)
9
寸法h2(mm)
13
寸法h3(mm)
15.5
寸法L(mm)
50
寸法l1(mm)
(継手間距離)81
寸法w1(mm)
22
寸法W2(mm)
13.8
長さA(mm)
(短管)125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材