画像準備中

NYU フランジ セット (1口)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23515092 品番 I-NY2-J
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ 呼び径(A)65 呼び径(mm)2・1/2 寸法D1(mm)79 寸法D2(mm)76.3 寸法d(mm)M8 寸法H(mm)4.2 寸法h1(mm)9.5 寸法h2(mm)14 寸法h3(mm)18 寸法L(mm)50 寸法l1(mm)(継手間距離) 寸法w1(mm)22 寸法W2(mm)13.8 長さA(mm)(短管)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする