画像準備中

IML・NY-U・IML-G ST 90°Y (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23515178 品番 I-ST-H
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径(A)65 呼び径(mm)2・1/2 中心から端面までの距離 A(mm)92 中心から端面までの距離 B(mm)64 中心から端面までの距離 C(mm)91 寸法A(mm)(管つき当たり部〜中心部)67 寸法B(mm)(管つき当たり部〜中心部)39 寸法C(mm)(管つき当たり部〜中心部)66 材質FC 形状90°Y 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする