伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML・NY-U・IML-G TY 90°大曲りY (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515354
品番
I-TY-H
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(mm)
2・1/2
中心から端面までの距離 A(mm)
140
中心から端面までの距離 B(mm)
51
中心から端面までの距離 C(mm)
139
寸法A(mm)
(管つき当たり部〜中心部)115
寸法B(mm)
(管つき当たり部〜中心部)26
寸法C(mm)
(管つき当たり部〜中心部)114
材質
FC
形状
90°大曲りY
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材