伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
IML・NY-U・IML-G Y 45°Y (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515406
品番
I-Y-H
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(mm)
3
中心から端面までの距離 A(mm)
56
中心から端面までの距離 B(mm)
151
中心から端面までの距離 C(mm)
151
寸法A(mm)
(管つき当たり部〜中心部)28
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
123
材質
FC
形状
45°Y
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材