画像準備中

Dg 90° L 90°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23515957 品番 100A
参考基準価格(税別)¥19,030 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
形状90°エルボ 呼び4B 寸法A(mm)99 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする