画像準備中

Dg 90° L 90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23515984 品番 50A
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状90°エルボ 呼び2B 寸法A(mm)58 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする