東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg 90° L 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515993
品番
65A
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
呼び
2 1/2B
寸法A(mm)
70
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材