東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg S ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516036
品番
40AX32A
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び
1 1/2B×1 1/4B
寸法A(mm)
70
寸法L(mm)
33
呼び径(A)
40A×32A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材