東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg S ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516072
品番
65A
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び
2 1/2B
寸法A(mm)
85
寸法L(mm)
35
呼び径(A)
65A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材