画像準備中

Dg ST 90°Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23516088 品番 32A
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状90°エルボ 呼び1 1/4B 寸法A(mm)57 寸法B(mm)40 寸法C(mm)56 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)38 呼び径(A)32A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする