東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
Dg ST 90°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23516097
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
呼び
1 1/2B
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
62
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
43
呼び径(A)
40A
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材