画像準備中

Dg ST 90°Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23516115 品番 50A
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状90°エルボ 呼び2B 寸法A(mm)76 寸法B(mm)53 寸法C(mm)75 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)31 寸法L3(mm)53 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする