画像準備中

Dg ST 90°Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23516124 品番 50AX32A
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状90°エルボ 呼び2B×1 1/4B 寸法A(mm)61 寸法B(mm)45 寸法C(mm)65 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)47 呼び径(A)50A×32A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする