画像準備中

Dg TY 90°大曲Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23516176 品番 50A
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状90°ワイ 呼び2B 寸法A(mm)115 寸法B(mm)42 寸法C(mm)114 寸法L1(mm)93 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)92 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする